Startseite

PANDUIT - PANBT1.5M-M CTIE,MBARB,6.3L,MINI,NYL,NAT,PK1000 - BT1.5M-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT1.5M-M CTIE,MBARB,6.3L,MINI,NYL,NAT,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983602919

Artikelnummer

PANBT1.5M-M

Herstellernummer

BT1.5M-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

160 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Metal Barb, 6.3L (160mm), Miniature, Nylon, Natural