PANDUIT - PANBT1.5M-M0 CTIE,MBARB,6.3L,MINI,WR,BL,PK1000 - BT1.5M-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983602926
Artikelnummer
PANBT1.5M-M0
Herstellernummer
BT1.5M-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


