PANDUIT - PANBT1M-C CTIE,MBARB,4L,MINI,NYL,NAT,PK100 - BT1M-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 102 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 0.9 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
100 ST
EAN
0074983413027
Artikelnummer
PANBT1M-C
Herstellernummer
BT1M-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
102 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0.9 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein



