PANDUIT - PANBT1M-M0 CTIE,MBARB,4L,MINI,WR,BL,PK1000 - BT1M-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 102 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.9 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983413188
Artikelnummer
PANBT1M-M0
Herstellernummer
BT1M-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
102 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.9 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


