PANDUIT - PANBT2I-M0 CTIE,MBARB,8L,I,WR,BL,PK1000 - BT2I-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983413638
Artikelnummer
PANBT2I-M0
Herstellernummer
BT2I-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


