Startseite

PANDUIT - PANBT2LH-L CTIE,MBARB,8.7L,LH,NYL,NAT,PK50 - BT2LH-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2LH-L CTIE,MBARB,8.7L,LH,NYL,NAT,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 221 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983412570

Artikelnummer

PANBT2LH-L

Herstellernummer

BT2LH-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

221 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 8.7 ", sezione Light-Heavy