Startseite

PANDUIT - PANBT2LH-TL CTIE,MBARB,8.7L,LH,NYL,NAT,PK250 - BT2LH-TL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2LH-TL CTIE,MBARB,8.7L,LH,NYL,NAT,PK250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 221 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983412594

Artikelnummer

PANBT2LH-TL

Herstellernummer

BT2LH-TL

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

221 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Min. Haltekraft:

534 N

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Metal Barb, 8.7L (221mm), Light-Heavy, Nylon, Natural