PANDUIT - PANBT2LH-TL0 FASCETTA LINGUETTA METAL, 221MM NERA - BT2LH-TL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 221 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
250 ST
EAN
0074983412600
Artikelnummer
PANBT2LH-TL0
Herstellernummer
BT2LH-TL0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
221 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Lösbarer Verschluss:
nein
Cable Tie, Metal Barb, 8.7L (221mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black


