PANDUIT - PANBT2M-C CTIE,MBARB,7.9L,MINI,NYL,NAT,PK100 - BT2M-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 196 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
0074983602858
Artikelnummer
PANBT2M-C
Herstellernummer
BT2M-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
196 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Cable Tie, Metal Barb, 7.9L (201mm), Miniature, Nylon, Natural


