Startseite

PANDUIT - PANBT2M-C0 CTIE,MBARB,7.9L,M,WR,BL,PK100 - BT2M-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2M-C0 CTIE,MBARB,7.9L,M,WR,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.4 mm

  • Bandlänge - 196 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983602865

Artikelnummer

PANBT2M-C0

Herstellernummer

BT2M-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

2.4 mm

Bandlänge:

196 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, Metal Barb, 7.9L (201mm), Miniature, Weather Resistant, Black