PANDUIT - PANBT2M-M CTIE,MBARB,7.9L,MINI,NYL,NAT,PK1000 - BT2M-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 201 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.2 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1000 ST
EAN
0074983602889
Artikelnummer
PANBT2M-M
Herstellernummer
BT2M-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
201 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


