Startseite

PANDUIT - PANBT2S-C CTIE,MBARB,8L,STD,NYL,NAT,PK100 - BT2S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2S-C CTIE,MBARB,8L,STD,NYL,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983411764

Artikelnummer

PANBT2S-C

Herstellernummer

BT2S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 8.0 ", sezione standard