Startseite

PANDUIT - PANBT2S-M0 FASCETTA LINGUETTA METAL, 203MM NERA - BT2S-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT2S-M0 FASCETTA LINGUETTA METAL, 203MM NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983411924

Artikelnummer

PANBT2S-M0

Herstellernummer

BT2S-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Testa cavo con ardiglione in metallo, 8.0 ", sezione standard