PANDUIT - PANBT2S-M5 CTIE,MBARB,8L,STD,NYL,GR,PK1000 - BT2S-M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Farbe - grün
Banddicke - 1.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
0074983411986
Artikelnummer
PANBT2S-M5
Herstellernummer
BT2S-M5
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Farbe:
grün
Banddicke:
1.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Nylon, Green


