PANDUIT - PANBT2S-M6 CTIE,MBARB,8L,STD,NYL,BU,PK1000 - BT2S-M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 203 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983411993
Artikelnummer
PANBT2S-M6
Herstellernummer
BT2S-M6
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
203 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja


