Startseite

PANDUIT - PANBT3I-M CTIE,MBARB,11.3L,INTM,NYL,NAT,PK1000 - BT3I-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT3I-M CTIE,MBARB,11.3L,INTM,NYL,NAT,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 287 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.2 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983413706

Artikelnummer

PANBT3I-M

Herstellernummer

BT3I-M

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

287 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 11.3 ", sezione intermedia