PANDUIT - PANBT3I-M30 CTIE,MBARB,11.3L,INTM,HS,BL,PK1000 - BT3I-M30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 287 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983413737
Artikelnummer
PANBT3I-M30
Herstellernummer
BT3I-M30
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
287 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
115...-60 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


