PANDUIT - PANBT3LH-L0 CTIE,MBARB,11.8L,LH,WR,BL,PK50 - BT3LH-L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 300 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
0074983412631
Artikelnummer
PANBT3LH-L0
Herstellernummer
BT3LH-L0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Cable Tie, Metal Barb, 11.8L (300mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black


