Startseite

PANDUIT - PANBT3LH-TL CTIE,MBARB,11.8L,LH,NYL,NAT,PK250 - BT3LH-TL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT3LH-TL CTIE,MBARB,11.8L,LH,NYL,NAT,PK250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983412648

Artikelnummer

PANBT3LH-TL

Herstellernummer

BT3LH-TL

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Metal Barb, 11.8L (300mm), Light-Heavy, Nylon, Natural