Startseite

PANDUIT - PANBT3LH-TL0 FASCETTA LINGUETTA METAL, 300MM NERA - BT3LH-TL0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT3LH-TL0 FASCETTA LINGUETTA METAL, 300MM NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.7 mm

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983412655

Artikelnummer

PANBT3LH-TL0

Herstellernummer

BT3LH-TL0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Min. Haltekraft:

534 N

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, Metal Barb, 11.8L (300mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black