PANDUIT - PANBT3S-M CTIE,MBARB,12L,STD,NYL,NAT,PK1000 - BT3S-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 284 mm
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1000 ST
EAN
0074983412129
Artikelnummer
PANBT3S-M
Herstellernummer
BT3S-M
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
284 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Cable Tie, Metal Barb, 12.0L (305mm), Standard, Nylon, Natural


