PANDUIT - PANBT3S-M69 FASC LINGUETTAMETAL,305MM,IVORY,FLAMERET - BT3S-M69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 305 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983121618
Artikelnummer
PANBT3S-M69
Herstellernummer
BT3S-M69
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60...100 °C
Montagetemperatur:
-20...100 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


