PANDUIT - PANBT4I-C0 CTIE,MBARB,14.3L,INTM,WR,BL,PK100 - BT4I-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 363 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983413751
Artikelnummer
PANBT4I-C0
Herstellernummer
BT4I-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
363 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


