PANDUIT - PANBT4I-M0 FASCETTA LINGUETTA METAL,363MM, NERA - BT4I-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 363 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
0074983413782
Artikelnummer
PANBT4I-M0
Herstellernummer
BT4I-M0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
363 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


