Startseite

PANDUIT - PANBT4LH-TL CTIE,MBARB,14.9L,LH,NYL,NAT,PK250 - BT4LH-TL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT4LH-TL CTIE,MBARB,14.9L,LH,NYL,NAT,PK250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 378 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 250 ST

EAN

0074983412716

Artikelnummer

PANBT4LH-TL

Herstellernummer

BT4LH-TL

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

378 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.7 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Testa cavo con ardiglione in metallo, 14.9 ", sezione Light-Heavy