PANDUIT - PANBT4LH-TL69 CTIE,MBARB,14.9L,LH,FRNYL,IV,PK250 - BT4LH-TL69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 378 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.7 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
250 ST
EAN
0074983121571
Artikelnummer
PANBT4LH-TL69
Herstellernummer
BT4LH-TL69
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
378 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


