Startseite

PANDUIT - PANBT4S-M0 FASCETTA LINGUETTA METAL,384MM, NERA - BT4S-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT4S-M0 FASCETTA LINGUETTA METAL,384MM, NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 384 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983412433

Artikelnummer

PANBT4S-M0

Herstellernummer

BT4S-M0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

384 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie with metal barb, 15.1", Standard cross section