PANDUIT - PANBT5LH-C0 CTIE,MBARB,18.1L,LH,WR,BL,PK100 - BT5LH-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 460 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983412785
Artikelnummer
PANBT5LH-C0
Herstellernummer
BT5LH-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
460 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
UL-Zulassung:
ja


