PANDUIT - PANBT5LH-L CTIE,MBARB,18.1L,LH,NYL,NAT,PK50 - BT5LH-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 460 mm
Werkstoff - Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
50 ST
EAN
0074983412754
Artikelnummer
PANBT5LH-L
Herstellernummer
BT5LH-L
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
460 mm
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Cable Tie, Metal Barb, 18.1L (460mm), Light-Heavy, Nylon, Natural


