PANDUIT - PANBT6LH-C CTIE,MBARB,21.2L,LH,NYL,NAT,PK100 - BT6LH-C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 538 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Banddicke - 1.7 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
100 ST
EAN
0074983412822
Artikelnummer
PANBT6LH-C
Herstellernummer
BT6LH-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
538 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
-20...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


