Startseite

PANDUIT - PANBT7LH-L CTIE,MBARB,24.4L,LH,NYL,NAT,PK50 - BT7LH-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT7LH-L CTIE,MBARB,24.4L,LH,NYL,NAT,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 620 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983412853

Artikelnummer

PANBT7LH-L

Herstellernummer

BT7LH-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

620 mm

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, Metal Barb, 24.4L (620mm), Light-Heavy, Nylon, Natural