PANDUIT - PANBT8LH-L0 CTIE,MBARB,27.5L,LH,WR,BL,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 699 mm
Werkstoff - Kunststoff
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
50 ST
EAN
0074983412914
Artikelnummer
PANBT8LH-L0
Herstellernummer
BT8LH-L0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
699 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Beschriftungsfläche:
ohne
Cable Tie, Metal Barb, 27.5L (699mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black