PANDUIT - PANBT9LH-C0 CTIE,MBARB,30.7L,LH,WR,BL,PK100 - BT9LH-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 780 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.7 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983413003
Artikelnummer
PANBT9LH-C0
Herstellernummer
BT9LH-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
780 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


