PANDUIT - PANBT9LH-L CTIE,MBARB,30.7L,LH,NYL,NAT,PK50 - BT9LH-L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 780 mm
Werkstoff - Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779 - nein
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
50 ST
EAN
0074983412976
Artikelnummer
PANBT9LH-L
Herstellernummer
BT9LH-L
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
780 mm
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Cable Tie, Metal Barb, 30.7L (780mm), Light-Heavy, Nylon, Natural


