PANDUIT - PANBT9LH-L0 CTIE,MBARB,30.7L,LH,WR,BL,PK50 - BT9LH-L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 780 mm
Werkstoff - Kunststoff
Beschriftungsfläche - ohne
Packung
50 ST
EAN
0074983412983
Artikelnummer
PANBT9LH-L0
Herstellernummer
BT9LH-L0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
780 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Beschriftungsfläche:
ohne
Cable Tie, Metal Barb, 30.7L (780mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black


