PANDUIT - PANBW2S-D DTPM WINGTIES,NYL,STD,8.5,NAT,PK500 - BW2S-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 0.18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Packung
1 ST
EAN
0074983854332
Artikelnummer
PANBW2S-D
Herstellernummer
BW2S-D
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
0.18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Le fascette Panduit® Dome-top® Barb Ty Wing con attacco a pressione hanno ali esclusive che creano una tensione costante per una tenuta stabile di lunga durata che è anche regolabile all'infinito. Inoltre, con materiale in nylon 6.6 è ideale per ambientiinterni. Sezione standard, 6,6 l (168 mm), resistenza alla trazione: 222, fasci fino a 2,0 (51 mm), naturali, 500 pezzi.


