PANDUIT - PANBW2S-D0 DTPM WINGTIES,WR NYL,STD,8.5,BLK,PK500 - BW2S-D0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 216 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
500 ST
EAN
0074983854349
Artikelnummer
PANBW2S-D0
Herstellernummer
BW2S-D0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
216 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
85...-60 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja


