PANDUIT - PANC075X025CBT TT,ADH NON-LAM VYL CLTH LBL,.75 X.25 , - C075X025CBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
10000 ST
EAN
0074983522996
Artikelnummer
PANC075X025CBT
Herstellernummer
C075X025CBT
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6.4 mm
Breite:
19.1 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Vinyl Cloth, .75"W x .25"H, White, 3"Core


