PANDUIT - PANC150X075YJC P1CASS,COMPLBL,1.5 WX.75 H,WH,EA - C150X075YJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
0074983349326
Artikelnummer
PANC150X075YJC
Herstellernummer
C150X075YJC
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Polyester, 1.50"W x .75"H, White


