PANDUIT - PANC379X030FJC P1CASS,LABEL,ADHPO,3.79 WX.3 H,WH,EA - C379X030FJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 7.6 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983349463
Artikelnummer
PANC379X030FJC
Herstellernummer
C379X030FJC
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
7.6 mm
P1 Cassette, Network Label, Adhesive Polyolefin, 3.79"W x .30"H, White


