Startseite

PANDUIT - PANCBX4AW-AY SURFACEMOUNTBOX,4PT,AW,EA

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCBX4AW-AY SURFACEMOUNTBOX,4PT,AW,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Auslassrichtung - unten

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983032044

Artikelnummer

PANCBX4AW-AY

Herstellernummer

CBX4AW-AY

Hersteller

PAN

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Auslassrichtung:

unten

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

4

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Surface Mount Box, 4 Port, Arctic White