PANDUIT - PANCCH19-S10-C FXDDIACLMP,.19 BDL,10SCREW,WH,PK100 - CCH19-S10-C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 4.8 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983600069
Artikelnummer
PANCCH19-S10-C
Herstellernummer
CCH19-S10-C
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .19"(4.8mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


