PANDUIT - PANCCH25-S10-C FXDDIACLMP,.25 BDL,10SCREW,HD,WH,SP - CCH25-S10-C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 6.3 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983600076
Artikelnummer
PANCCH25-S10-C
Herstellernummer
CCH25-S10-C
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
6.3 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


