PANDUIT - PANCCH38-S10-C FXDDIACLMP,.38 BDL,10SCREW,WH,PK100 - CCH38-S10-C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 9.5 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983600090
Artikelnummer
PANCCH38-S10-C
Herstellernummer
CCH38-S10-C
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
9.5 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .38"(9.7mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


