PANDUIT - PANCCH50-S10-C FXDDIACLMP,.50 BDL,10SCREW,WH,PK100 - CCH50-S10-C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
100 ST
EAN
0074983600113
Artikelnummer
PANCCH50-S10-C
Herstellernummer
CCH50-S10-C
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .50"(12.7mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


