Startseite

PANDUIT - PANCCS12-S8-M FXDDIACLMP,.12 BDL,8SCREW,WH,PK1000 - CCS12-S8-M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCCS12-S8-M FXDDIACLMP,.12 BDL,8SCREW,WH,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 3.1 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Kunststoffummantelt - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983600694

Artikelnummer

PANCCS12-S8-M

Herstellernummer

CCS12-S8-M

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

3.1 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Fixed Dia Clamp, .12"(3.2mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH