PANDUIT - PANCCS19-S8-M FXDDIACLMP,.19 BDL,8SCREW,WH,PK1000 - CCS19-S8-M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 4.8 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983600700
Artikelnummer
PANCCS19-S8-M
Herstellernummer
CCS19-S8-M
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
4.8 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .19"(4.8mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH


