PANDUIT - PANCCS25-S10-M FXDDIACLMP,.25 BDL,10SCREW,WH,BP - CCS25-S10-M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 6.3 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt - nein
Packung
1000 ST
EAN
0074983600762
Artikelnummer
PANCCS25-S10-M
Herstellernummer
CCS25-S10-M
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
6.3 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH


