Startseite

PANDUIT - PANCCS25-S8-C0 FXDDIACLMP,.25 BDL,8SCREW,BL,PK100 - CCS25-S8-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANCCS25-S8-C0 FXDDIACLMP,.25 BDL,8SCREW,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenndurchmesser - 6.3 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • UV-beständig - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983548934

Artikelnummer

PANCCS25-S8-C0

Herstellernummer

CCS25-S8-C0

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Kunststoff

Nenndurchmesser:

6.3 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

UV-beständig:

ja

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Kunststoffummantelt:

nein

Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #8 Screw (M4), BL