PANDUIT - PANCCS25-S8-M0 FXDDIACLMP,.25 BDL,8SCREW,BL,PK1000 - CCS25-S8-M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 6.3 mm
Befestigungsart - Schraubloch
UV-beständig - ja
Farbe - schwarz
Packung
1000 ST
EAN
0074983598373
Artikelnummer
PANCCS25-S8-M0
Herstellernummer
CCS25-S8-M0
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
6.3 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
UV-beständig:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Kunststoffummantelt:
nein
Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #8 Screw (M4), BL


